Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER DL nyomószelep 500 psi 3-29/64 hüvelyk hosszúság | AH9ACW 39EN88 / 2568

CONRADER DL nyomószelep 500 psi 3-29/64 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AH9ACW Modell: DLKereszthivatkozás: 39EN88 / 2568

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€124.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKifolyószelep
(F) NPT kimenet1/2
test anyagaSárgaréz
Max. Folyam60
Max. Hőmérséklet400 fok
Max. Munkahelyi nyomás500
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT szellőzőnyílás (bemenet): 1/2
    • Sárgaréz test: Y

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamÁr
CONRADER D5 ürítőszelep 500 psi 1/4 hüvelyk NPT | AH9ACU 39EN86 D520€56.45
CONRADER D6 kipufogószelep 1/8 hüvelykes NPT 2-15/64 hüvelyk | AH9ACV 39EN87 D620€57.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER DL nyomószelep 500 psi 3-29/64 hüvelyk hossz
€124.86 /Mértékegység