Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER D6 kipufogószelep 1/8 hüvelykes NPT 2-15/64 hüvelyk | AH9ACV 39EN87

CONRADER D6 nyomószelep 1/8 hüvelykes NPT 2-15/64 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AH9ACV Típus: D6Kereszthivatkozás: 39EN87
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
€57.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKifolyószelep
(F) NPT kimenet1/8
test anyagaSárgaréz
Max. Folyam20
Max. Hőmérséklet400 fok
Max. Munkahelyi nyomás500
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1134
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sárgaréz test: Y

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamÁr
CONRADER D5 ürítőszelep 500 psi 1/4 hüvelyk NPT | AH9ACU 39EN86 D520€56.45
CONRADER DL nyomószelep 500 psi 3-29/64 hüvelyk hosszúság | AH9ACW 39EN88 / 2568 DL60€124.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER D6 nyomószelep 1/8 hüvelykes NPT 2-15/64 hüvelyk hosszú
€57.28 /Mértékegység