Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4NHE7 bőr tenyérkesztyű Hi Visibility Orange L Pr | AD8XRJ

CONDOR 4NHE7 bőr tenyérkesztyű Hi Visibility Orange L Pr

Raktáron
Tétel: AD8XRJ Modell: 4NHE7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőr tenyérkesztyű
Vissza anyag100% poliészter Oxford
színekSzia Vis Orange
MandzsettaBiztonság
vágásGunn
Grade bőrB / C
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagDisznóbőr
Bőr tenyér típusTeljes kiőrlésű
Liner MaterialNylon laminált szigeteléssel
MéretL
EladvaPár
Varrási anyagPoliészter
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód4203293020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 4NHE5 bőr tenyérkesztyű Hi Visibility Orange S Pr | AD8XRG 4NHE5S2€20.87
CONDOR 4NHE6 bőr tenyérkesztyű Hi Visibility Orange M Pr | AD8XRH 4NHE6M2€20.87
CONDOR 4NHE8 bőr tenyérkesztyű Hi Visibility Orange Xl Pr | AD8XRK 4NHE8XL2€20.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4NHE7 bőr tenyérkesztyű Hi Visibility Orange L Pr
€20.87 /csomag