CONDOR 45AE84 tűzveszélyes folyadék biztonsági szekrény 18-1/8in | AH9VGB

CONDOR 45AE84 Gyúlékony folyadék biztonsági szekrény 18-1/8in

Raktáron
Tétel: AH9VGB Modell: 45AE84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,204.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
Szekrény típusaPadfelső
Kapacitás12 gal.
színekSárga
Mélység18.125 "
Az ajtó nyitási magassága12 5 / 16 "
Az ajtó nyitási szélessége39.75 "
Ajtó típusaKézikönyv
befejezPorbevonat
Magasság18.125 "
Magasság tartományAsztal vagy asztal magassága
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma1
Ajtók száma2
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusPult alatt
Szélesség43.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országMX

Termék részletek:

    • Gyúlékony tárolásra alkalmas: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaKapacitásMélységBiztonsági szekrény típusSzélességAz ajtó nyitási magasságaAz ajtó nyitási szélességeAjtó típusaÁr
CONDOR 45AE81 tűzveszélyes folyadék biztonsági szekrény 22 gal. | AH9VFY 45AE81122 gal.18 "Karcsú23 "58 5 / 16 "19.25 "Önzáró€1,566.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 45AE84 Gyúlékony folyadék biztonsági szekrény 18-1/8in
€1,204.31 /Mértékegység