CONDOR 42X499 Tűzveszélyes szekrény, 30 gallon, 44 x 43 x 18 hüvelyk, kézi ajtótípus | CD3RGP

CONDOR 42X499 gyúlékony szekrény, 30 gallon, 44 x 43 x 18 hüvelyk, kézi ajtótípus

Raktáron
Tétel: CD3RGP Modell: 42X499

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,740.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Szekrény típusaStandard
Kapacitás30 gal.
színekSárga
Mélység18 "
Az ajtó nyitási magassága38 "
Az ajtó nyitási szélessége39.75 "
Ajtó típusaKézikönyv
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság44 "
Magasság tartományEllenmagasság
AnyagHidegacél
Szekrénypolcok száma1
Ajtók száma2
Biztonsági szekrény típusStandard
Standard OSHA, NFPA 30, FM jóváhagyva
Sump kapacitás5 gal.
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2

Termékváltozatok

TermékekModellSump kapacitásKapacitásMélységSzélességAz ajtó nyitási magasságaAz ajtó nyitási szélességeMagasságMagasság tartományÁr
CONDOR 42X496 Tűzveszélyes szekrény, 44 x 23 x 18 hüvelyk, 16 gallon | CD2WNL 42X4962.5 gal.16 gal.18 "23 "38 "19.5 "44 "Ellenmagasság€1,133.88
CONDOR 42X501 tűzveszélyes szekrény, 45 gallon, 65 x 43 x 18 hüvelyk, kézi ajtótípus | CD3QFG 42X5015 gal.45 gal.18 "43 "59 "39.75 "65 "Teljes magasság€2,164.81
CONDOR 42X502 tűzveszélyes szekrény, 60 gallon, 65 x 34 x 34 hüvelyk, kézi ajtótípus | CD3QLJ 42X5028 gal.60 gal.34 "34 "59 "30.75 "65 "Teljes magasság€2,858.25
CONDOR 42X503 tűzveszélyes szekrény, űrtartalom 12 gallon, 35 x 23 x 18 hüvelyk, kézi ajtótípus | CD3QQQ 42X5032.5 gal.12 gal.18 "23 "29 "19.5 "35 "Asztal vagy asztal magassága€986.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 42X499 gyúlékony szekrény, 30 gallon, 44 x 43 x 18 hüvelyk, kézi ajtótípus
€1,740.43 /Mértékegység