Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 31KG3EDX nyomáskapcsoló 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8

CONDOR 31KG3EDX nyomáskapcsoló 3pst 140/175 Psi

Raktáron
Tétel: AC8HVW Típus: 31KG3EDXKereszthivatkozás: 3AFZ8
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
€234.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése30A
AkcióStandard
Működtetés típusaRekeszizom
Burst nyomás580 psi
Kapcsolatfelvétel3 PST
Differenciális30-110 psi
Gyári be / ki beállítás140 175/XNUMX XNUMX psi
HP @ 1 fázis - 120 V1/4
HP @ 1 fázis - 230 V1/2
HP @ 1 fázis - 240 V1/2
HP @ 3 fázis - 230 V1.5
HP @ 3 fázis - 240 V1.5
HP @ 3 fázis - 460 V3
HP @ 3 fázis - 480 V3
IP besorolás54
Kézi kapcsolóműveletAuto / Off / Reset
NEMA értékelés1
Túlterhelésvédelem4-6.3A
FázisEgy / három
Port típusa4 portos (1) 3/8 "és (3) 1/4" FNPT
Választék60-232 psi
Temp. Hatótávolság-22 foktól 257 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536509065
Származási országDE

Termék részletek:

    • Kirakó (1/4 "tömörítés)
    • Különleges jellemzők: 7.5 (11) kW kapcsolási teljesítmény, 35 bar maximális kikapcsolási nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VBurst nyomásDifferenciálisHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VKézi kapcsolóműveletPort típusaVálasztékÁr
CONDOR 31QG3EDX nyomáskapcsoló 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 psi15-70 psi33Auto / Off / Reset4 portos (1) 3/8 "és (3) 1/4" FNPT45-160 psi€234.89
CONDOR 31QG3EEX nyomáskapcsoló 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 psi15-70 psi55Auto / Off / Reset4 portos (1) 3/8 "és (3) 1/4" FNPT45-160 psi€234.89
CONDOR 31QG3EGX nyomáskapcsoló 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 psi15-70 psi1010Auto / Off / Reset4 portos (1) 3/8 "és (3) 1/4" FNPT45-160 psi€249.47
CONDOR 31QG3ELX nyomáskapcsoló 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 psi15-70 psi1515Auto / Off / Reset4 portos (1) 3/8 "és (3) 1/4" FNPT45-160 psi€234.89
CONDOR 31KG3ENX nyomáskapcsoló 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580 psi30-110 psi22Auto / Off / Reset4 portos (1) 3/8 "és (3) 1/4" FNPT60-232 psi€234.89
CONDOR 31KG3EEX nyomáskapcsoló 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580 psi30-110 psi55Auto / Off / Reset4 portos (1) 3/8 "és (3) 1/4" FNPT60-232 psi€234.89
CONDOR 31SEXXXX nyomáskapcsoló 3pst 60/80 Psi 3/8 Fnpt | AC9DRD 3FWE1 31SEXXXX7.5580 psi15-70 psi1515-1 portos 3/8 "FNPT45-160 psi€113.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 31KG3EDX nyomáskapcsoló 3pst 140/175 Psi
€234.89 /Mértékegység