Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 30YP52 Vágásálló kesztyű szürke XXL PR | AH3AZJ

CONDOR 30YP52 Vágásálló kesztyű szürke XXL PR

Raktáron
Tétel: AH3AZJ Modell: 30YP52

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok5095
ANSI vágott grammok763
ANSI defektes newtonok71
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint1
Vissza anyagHPPE
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke
MandzsettaKötött
Ujj AnyagDyneema (R)
UjjstílusTele
Nyomtáv15
Hossz11.75 "
Liner MaterialDyneema (R)
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret2XL
Varrási anyagDyneema (R)
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országPK

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellANSI / ISEA defektszintHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 30YP48 Vágásálló kesztyű Szürke S PR | AH3AZE 30YP4839.25 "S2€34.30
CONDOR 30YP49 Vágásálló kesztyű Szürke M PR | AH3AZF 30YP4919.5 "M2€34.30
CONDOR 30YP50 Vágásálló kesztyű Szürke L PR | AH3AZG 30YP50110.25 "L2€34.30
CONDOR 30YP51 Vágásálló kesztyű Szürke XL PR | AH3AZH 30YP51111.25 "XL2€34.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 30YP52 Vágásálló kesztyű szürke XXL PR
€34.30 /csomag