Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 30YP46 vágásálló kesztyű szürke / fekete XL PR | AH3AZC

CONDOR 30YP46 Vágásálló kesztyű szürke/fekete XL PR

Raktáron
Tétel: AH3AZC Modell: 30YP46
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
€16.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok17,035
ANSI vágott grammok4223
ANSI defektes newtonok209
ANSI / ISEA kopásszint5
ANSI / ISEA vágási szint5
ANSI / ISEA defektszint3
Vissza anyagHPPE
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekFekete, szürke
MandzsettaKötött
Ujj AnyagDyneema (R)
UjjstílusTele
Nyomtáv10
Hossz11.25 "
Liner MaterialDyneema (R)
Pálma anyagHab-nitril
SzúrásállóIgen
MéretXL
Varrási anyagDyneema (R)
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országPK

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 30YP43 vágásálló kesztyű szürke / fekete S PR | AH3AYZ 30YP439.25 "S2€46.14
CONDOR 30YP44 vágásálló kesztyű szürke / fekete M PR | AH3AZA 30YP449.5 "M2€17.12
CONDOR 30YP47 Vágásbiztos kesztyű szürke / fekete XXL PR | AH3AZD 30YP4711.75 "2XL2€28.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 30YP46 Vágásálló kesztyű szürke/fekete XL PR
€16.86 /csomag