Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 30HG87 visszatartó zsinór 72 hüvelyk | AH2WRU

CONDOR 30HG87 rögzítőpánt 72 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2WRU Modell: 30HG87
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
€172.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása55 / 64 "
Kábel átmérője1 / 4 "
Hardver anyagÖtvözött acél
Hám-horog kapu nyitás55 / 64 "
Hossz72 "
Vonal anyagaGalvanizált acél
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseAcél reteszelő horog 3600 font kapuerősséggel
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusAcél reteszelő horog 3600 font kapuerősséggel
Lábak száma1
Szakítószilárdság5000 font
Vizuális terhelésjelzőNem
Súly kapacitás425 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.179
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHorgonyhorog kapu nyitásaHám-horog kapu nyitásHosszA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseZáró kábelköteg csatlakozó kampó típusÁr
CONDOR 45J293 rögzítőpánt 1 láb 6 láb kék | AD6HGD 45J2933 / 4 "3 / 4 "6"SnapSnap€183.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 30HG87 rögzítőpánt 72 hüvelykes
€172.68 /Mértékegység