CONDOR 30C577 kapucnis Mp polietilén elasztikus 3xl - 25 db-os csomag | AC4JEY

CONDOR 30C577 kapucnis Mp polietilén rugalmas 3xl - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4JEY Modell: 30C577

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€347.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapucnis eldobható kezeslábas
Age GroupFelnőtt
Boka stílusRugalmas
Záró típusCipzár
színekfehér
SzíncsaládFehérfolyás
Szövet súlya1.9 oz.
Megfelel a mellkas méretének31-55 / 64 "
nemEgynemű
inseam32.75 "
AnyagMikroporózus polietilén fólia sodratkötésű polipropilén nemszőtt szövetre laminálva
Varrás stílusÖsszevont
Méret3XL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.425
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)46
Hajószélesség (cm)30
HS-kód6210105000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagBoka stílusszínekMéretSzíncsaládSzövet súlyaMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezPkg. Menny.Ár
CONDOR 26W768 Csuklyás polipropilén elasztikus L - 25 csomag | AB8QGC 26W768polipropilénRugalmasfehérLFehérfolyás1.39 oz.27 "27 "(derék szélesség)25€129.17
CONDOR 26W769 kapucnis polipropilén rugalmas Xl - 25 darabos csomag | AB8QGD 26W769polipropilénRugalmasfehérXLFehérfolyás1.39 oz.28.625 "28.625 "25€129.17
CONDOR 26W770 Edzhető polipropilén elasztikus 2xl - 25 db -os csomag | AB8QGE 26W770polipropilénRugalmasfehér2XLFehérfolyás1.39 oz.30.25 "30.25 "25€137.73
CONDOR 26W771 Csuklyás polipropilén elasztikus 3xl - 25 darabos csomag | AB8QGF 26W771polipropilénRugalmasfehér3XLFehérfolyás1.39 oz.31.875 "31.875 "25€143.14
CONDOR 26W772 kapucnis polipropilén elasztikus 4xl - 25 db-os csomag | AB8QGG 26W772polipropilénRugalmasfehér4XLFehérfolyás1.39 oz.33-9 / 16 "33-9 / 16 "(derék szélesség)25€103.64
CONDOR 26W774 Polipropilén csuklyás csizma L - 25 csomag AB8QGJ 26W774polipropilénCsatolt csizmávalfehérLFehérfolyás1.39 oz.27 "27 "(derék szélesség)25€112.12
CONDOR 26W775 kapucnis polipropilén csizma Xl - 25 darabos csomag | AB8QGK 26W775polipropilénCsatolt csizmávalfehérXLFehérfolyás1.39 oz.28.625 "28.625 "25€110.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 30C577 kapucnis Mp polietilén rugalmas 3xl - 25 db-os csomag
€347.31 /csomag