Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 2RA22 Vágásálló kesztyű Só/bors L Pr | AC3AZL

CONDOR 2RA22 Vágásálló kesztyű Só/bors L Pr

Raktáron
Tétel: AC3AZL Típus: 2RA22
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
€16.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok3,000
ANSI vágott grammok500
ANSI defektes newtonok10
ANSI / ISEA kopásszint5
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint0
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezésetompított
Bevonó anyagpoliuretán
színekBlack / White
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
Ujj Anyagpoliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Hossz10 "
Liner MaterialHPPE
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóNem
MéretL
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI / ISEA kopásszintANSI / ISEA vágási szintHosszMéretHüvelykujj stílusPkg. Menny.Ár
CONDOR 2RA20 Vágásálló kesztyű Só/bors S Pr | AC3AZJ 2RA20529.25 "SEgyenes2€16.17
CONDOR 2RA21 Vágásálló kesztyű só és bors M Pr | AC3AZK 2RA21529.5 "MEgyenes2€16.17
CONDOR 2RA23 Vágásálló kesztyű Só/bors Xl Pr | AC3AZM 2RA235210.375 "XLEgyenes2€16.17
CONDOR 2ZME8 Vágásálló kesztyű Só/bors 2xl Pr | AC4FWU 2ZME85210.75 "2XLEgyenes2€16.17
CONDOR 4TXL8 Vágásálló kesztyű Só/bors S Pr | AD9PJP 4TXL8639.25 "SSzárny2€22.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 2RA22 Vágásálló kesztyű Só/bors L Pr
€16.17 /csomag