Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24520.019.0025 Machine Screw Pan 10-24 X 1/4 L, 100PK | AB9MBD 2DY28

APPROVED VENDOR U24520.019.0025 Gépi csavartányér 10-24 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9MBD Modell: U24520.019.0025Keresztszám: 2DY28 / 127D86
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
€7.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete11 / 32 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 4 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.05
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 591464-PG Gépi csavartányér 10-32 x 2 L - 100 db | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€28.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.019.0025 Gépi csavartányér 10-24 X 1/4 L, 100PK
€7.27 /csomag