Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV86 Vágásálló kesztyű S Polipropilén Hppe Pr | AB8VNK

CONDOR 29JV86 Vágásálló kesztyűk S polipropilén Hppe Pr

Raktáron
Tétel: AB8VNK Modell: 29JV86
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
€15.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok10,000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok500-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint5
ANSI / ISEA vágási szint2
Vissza anyagHPPE
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekfehér
MandzsettaKötött
vágásVarrat nélküli kötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagNagy teljesítményű polietilén / poliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNagy teljesítményű polietilén
Hossz9"
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagNagy teljesítményű polietilén / poliuretán
SzúrásállóNem
MéretS
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód6116105530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV87 Vágásálló kesztyűk M polipropilén Hppe Pr | AB8VNL 29JV879.5 "M2€15.90
CONDOR 29JV88 Vágásálló kesztyűk L Polipropilén Hppe Pr | AB8VNM 29JV889.875 "L2€15.90
CONDOR 29JV89 Vágásálló kesztyű Xl polipropilén Hppe Pr | AB8VNN 29JV8910.25 "XL2€15.90
CONDOR 29JV90 Vágásálló kesztyű 2xl polipropilén Hppe Pr | AB8VNP 29JV9010.625 "2XL2€15.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV86 Vágásálló kesztyűk S polipropilén Hppe Pr
€15.90 /csomag