Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV79 Vágásálló kesztyű bőr 2xl Pr | AB8VNJ

CONDOR 29JV79 Cut Resistant Gloves Leather 2xl Pr

Raktáron
Tétel: AB8VNJ Modell: 29JV79
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
€19.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1500-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint4
Vissza anyagKötött
Bevonat lefedettségePalm varrva
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagBőr
színekSzürke
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagNagy teljesítményű polietilén
UjjstílusTele
Nyomtáv7
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNagy teljesítményű polietilén
Hossz11 "
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagSzarvasmarha bőr
SzúrásállóNem
Méret2XL
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)1.98
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV75 Vágásálló kesztyű Bőr S Pr | AB8VNE 29JV759"S2€19.88
CONDOR 29JV76 Vágásálló kesztyű Bőr M Pr | AB8VNF 29JV769.5 "M2€19.88
CONDOR 29JV77 Vágásálló kesztyű Bőr L Pr | AB8VNG 29JV7710 "L2€19.88
CONDOR 29JV78 Vágásálló kesztyű Bőr Xl Pr | AB8VNH 29JV7810.5 "XL2€19.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV79 Cut Resistant Gloves Leather 2xl Pr
€19.88 /csomag