Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV75 Vágásálló kesztyű Bőr S Pr | AB8VNE

CONDOR 29JV75 Cut Resistant Gloves Leather S Pr

Raktáron
Cikkszám: AB8VNE Modell: 29JV75

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1500-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint4
Vissza anyagKötött
Bevonat lefedettségePalm varrva
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagBőr
színekSzürke
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagNagy teljesítményű polietilén
UjjstílusTele
Nyomtáv7
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNagy teljesítményű polietilén
Hossz9"
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagSzarvasmarha bőr
SzúrásállóNem
MéretS
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.98
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV76 Vágásálló kesztyű Bőr M Pr | AB8VNF 29JV769.5 "M2€19.88
CONDOR 29JV77 Vágásálló kesztyű Bőr L Pr | AB8VNG 29JV7710 "L2€19.88
CONDOR 29JV78 Vágásálló kesztyű Bőr Xl Pr | AB8VNH 29JV7810.5 "XL2€19.88
CONDOR 29JV79 Vágásálló kesztyű bőr 2xl Pr | AB8VNJ 29JV7911 "2XL2€19.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV75 Cut Resistant Gloves Leather S Pr
€19.88 /csomag