Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV54 Vágásálló kesztyű Sandy Nitril 2xl Pr | AB8VMY

CONDOR 29JV54 Vágásálló kesztyű Sandy Nitrile 2xl Pr

Raktáron
Tétel: AB8VMY Modell: 29JV54

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1000-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagNagy teljesítményű polietilén
UjjstílusTele
Nyomtáv10
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNagy teljesítményű polietilén
Hossz11 "
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagTermészetes gumi
SzúrásállóNem
Méret2XL
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)1.98
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI vágott grammokANSI / ISEA vágási szintNyomtávHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV47 Vágásálló kesztyű Sandy Nitrile L Pr | AB8VMT 29JV47500-nél nagyobb21310 "L2€2.00
CONDOR 29JV49 Vágásálló kesztyű Sandy Nitril 2xl Pr | AB8VMV 29JV49500-nél nagyobb21311 "2XL2€2.00
CONDOR 29JV53 Vágásálló kesztyűk Sandy Nitrile Xl Pr | AB8VMX 29JV531000-nél nagyobb31010.5 "XL2€19.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV54 Vágásálló kesztyű Sandy Nitrile 2xl Pr
€19.14 /csomag