Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV53 Vágásálló kesztyűk Sandy Nitrile Xl Pr | AB8VMX

CONDOR 29JV53 Vágásálló kesztyűk Sandy Nitrile Xl Pr

Raktáron
Tétel: AB8VMX Modell: 29JV53
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
€19.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1000-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagNagy teljesítményű polietilén
UjjstílusTele
Nyomtáv10
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNagy teljesítményű polietilén
Hossz10.5 "
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagTermészetes gumi
SzúrásállóNem
MéretXL
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI vágott grammokANSI / ISEA vágási szintNyomtávHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV47 Vágásálló kesztyű Sandy Nitrile L Pr | AB8VMT 29JV47500-nél nagyobb21310 "L2€2.00
CONDOR 29JV49 Vágásálló kesztyű Sandy Nitril 2xl Pr | AB8VMV 29JV49500-nél nagyobb21311 "2XL2€2.00
CONDOR 29JV54 Vágásálló kesztyű Sandy Nitril 2xl Pr | AB8VMY 29JV541000-nél nagyobb31011 "2XL2€19.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV53 Vágásálló kesztyűk Sandy Nitrile Xl Pr
€19.14 /csomag