Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 21AH86 Vágásálló kesztyű Kevlar Bélés M Pr | AB6EHJ

CONDOR 21AH86 Vágásálló kesztyű Kevlar Bélés M Pr

Raktáron
Tétel: AB6EHJ Modell: 21AH86

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint3
Vissza anyagKevlar (R)
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezésehabosított
Bevonó anyagnitril
színekSzürke / Sárga
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
Ujj AnyagKevlar / Nitril
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Hossz9"
Liner MaterialKevlar
Pálma anyagKevlar / Nitril
SzúrásállóNem
MéretM
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód6116106500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 21AH85 Vágásálló kesztyű Kevlar Lining S Pr | AB6EHH 21AH858"S2€20.87
CONDOR 21AH87 Vágásálló kesztyű Kevlar Bélés L Pr | AB6EHK 21AH8710 "L2€20.87
CONDOR 21AH88 vágásálló kesztyű Kevlar Bélés Xl Pr | AB6EHL 21AH8811 "XL2€21.54
CONDOR 21AH89 Vágásálló kesztyű Kevlar Bélés Xxl Pr | AB6EHM 21AH8912 "2XL2€21.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 21AH86 Vágásálló kesztyű Kevlar Bélés M Pr
€20.87 /csomag