Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 21AH61 Vágásálló kesztyű Latex tenyérméret Xl Pr | AB6EGY

CONDOR 21AH61 Vágásálló kesztyű Latex tenyér Méret Xl Pr

Raktáron
Tétel: AB6EGY Modell: 21AH61

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint4
Vissza anyagKevlar (R)
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonat befejezéseRánc
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSárga / kék
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
Ujj AnyagLatex / Kevlar
UjjstílusTele
Nyomtáv10
Hossz11 "
Liner MaterialKevlar
Pálma anyagLatex
SzúrásállóIgen
MéretXL
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6116106500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 21AH58 Vágásálló kesztyű Latex kabát Méret S Pr | AB6EGV 21AH588"S2€34.35
CONDOR 21AH59 Vágásálló kesztyű Latex kabát Méret L Pr | AB6EGW 21AH599"L2€34.35
CONDOR 21AH60 Vágásálló kesztyű Latex tenyérméret M Pr | AB6EGX 21AH6010 "M2€34.35
CONDOR 21AH62 Vágásálló kesztyűk Latex Palm 2xl Pr | AB6EGZ 21AH6212 "2XL2€34.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 21AH61 Vágásálló kesztyű Latex tenyér Méret Xl Pr
€34.35 /csomag