Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 21AH58 Vágásálló kesztyű Latex kabát Méret S Pr | AB6EGV

CONDOR 21AH58 Vágásálló kesztyű Latex kabát Méret S Pr

Raktáron
Tétel: AB6EGV Modell: 21AH58
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
€34.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint4
Vissza anyagKevlar (R)
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonat befejezéseRánc
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSárga / kék
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
Ujj AnyagLatex / Kevlar
UjjstílusTele
Nyomtáv10
Hossz8"
Liner MaterialKevlar
Pálma anyagLatex
SzúrásállóIgen
MéretS
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód6116106500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 21AH59 Vágásálló kesztyű Latex kabát Méret L Pr | AB6EGW 21AH599"L2€34.35
CONDOR 21AH60 Vágásálló kesztyű Latex tenyérméret M Pr | AB6EGX 21AH6010 "M2€34.35
CONDOR 21AH61 Vágásálló kesztyű Latex tenyérméret Xl Pr | AB6EGY 21AH6111 "XL2€34.35
CONDOR 21AH62 Vágásálló kesztyűk Latex Palm 2xl Pr | AB6EGZ 21AH6212 "2XL2€34.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 21AH58 Vágásálló kesztyű Latex kabát Méret S Pr
€34.35 /csomag