Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 20GZ29 Vágásálló kesztyűk Sárga/fekete M Pr | AF6RMA

CONDOR 20GZ29 Vágásálló kesztyűk Sárga/fekete M Pr

Raktáron
Tétel: AF6RMA Modell: 20GZ29

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€17.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok500-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
Vissza anyagKevlar (R) / Nitril
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekSárga / Fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagKevlar (R) / Nitril
Ujjstílus3/4 a hüvelykujjon, az indexen és a középen
Nyomtáv10g
Hossz9.5 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagKevlar (R) / Nitril
MéretM
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny
Súly0.14 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód6116105520

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 20GZ30 Vágásálló kesztyűk Sárga/fekete L Pr | AF6RMB 20GZ309 13 / 16 "L2€17.73
CONDOR 20GZ31 Vágásálló kesztyűk Sárga/fekete Xl Pr | AF6RMC 20GZ3110 13 / 64 "XL2€17.73
CONDOR 20GZ32 Vágásálló kesztyűk Sárga/fekete 2xl Pr | AF6RMD 20GZ3210 39 / 64 "2XL2€17.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 20GZ29 Vágásálló kesztyűk Sárga/fekete M Pr
€17.73 /csomag