Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 20GY76 Canvas kesztyű Natural L PR | AG9GWT

CONDOR 20GY76 Vászonkesztyűk Natural L PR

Raktáron
Cikkszám: AG9GWT Modell: 20GY76
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
€3.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVászon kesztyű
Bevonat lefedettségeEgyik sem
Bevonat befejezéseEgyik sem
Bevonó anyagNem bevont
színekTermészetes
MandzsettaKötött csukló
vágásClute
Szövet súlya12 oz.
UjjstílusTeljes ujj
Hossz10.5 "
Liner MaterialPoliészter
AnyagPamut / poliészter
MéretL
StílusVászon
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1238
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagBevonat lefedettségeBevonó anyagszínekMandzsettaSzövet súlyaHosszLiner MaterialPkg. Menny.Ár
CONDOR 2RA13 Kesztyű Pamut S Hi Visibility Lime Green Pr | AC3AZE 2RA13PamutPontozott tenyér és mutatóujjPVCJól látható Lime GreenKötött8 oz.10 2 / 5 "Pamut2€3.57
CONDOR 4NMU5 Vászon Kesztyű Pamut L Hi Visibility Green Pr | AD8YUG 4NMU5Pamut--Jól látható zöldKötött9 oz.10.25 "Pamut2€4.96
CONDOR 4NMU6 Vászon Kesztyű Pamut L Hi Visibility Orange Pr | AD8YUH 4NMU6Pamut--Jól látható narancssárgaKötött9 oz.10.25 "Pamut2€1.33
CONDOR 4NMU7 Vászon kesztyű Pamut L Hi Láthatóság Sárga Pr | AD8YUJ 4NMU7Pamut--Jól látható sárgaKötött9 oz.10.25 "Pamut2€4.96
CONDOR 20GY75 Canvas kesztyű Natural L PR | AG9GWR 20GY75Pamut / poliészterEgyik semNem bevontTermészetesKötött csukló8 oz.10.5 "Poliészter2€2.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 20GY76 Vászonkesztyűk Natural L PR
€3.27 /csomag