Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D KAL36200 megszakító, átmenő, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V | AG8QXB

SQUARE D KAL36200 megszakító, betáplálás, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V

Raktáron
Tétel: AG8QXB Modell: KAL36200
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
€4,543.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők200A
frame típusaCAL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)18.03

Termék részletek:

    • Öntött házas megszakító termikus-mágneses kioldóegységgel, névleges 200 A és 600 VAC, túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem biztosítására
    • Átvezető 3-pólusú és 3-fázisú konfiguráció terhelési / vezetéksaru-kapcsokkal a 4 AWG - 350 kcmil méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz
    • Állítható mágneses kioldási beállítási tartomány 1000-2000 A 25 kA AIC névleges értékkel 480 V-on
    • HACR besorolású K-keret egységrögzítési móddal, panelbeépítéshez
    • UL listás, CSA tanúsítvánnyal és IEC minősítéssel rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D KAL26100 megszakító 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,783.91
SQUARE D KAL26125 Megszakító 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,783.91
SQUARE D KAL26150 megszakító 150 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,783.91
SQUARE D KAL26175 Megszakító 175 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,783.91
SQUARE D KAL26200 megszakító 200 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,783.91
SQUARE D KAL26225 Megszakító 225 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,783.91
SQUARE D KAL26250 Megszakító 250 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,783.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KAL36200 megszakító, betáplálás, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V
€4,543.04 /Mértékegység