Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COLSON 5.00006.455 COND görgő 410 lb 6 átmérő x 2 hüvelyk | AF6YCH 20PM16

COLSON 5.00006.455 COND görgő 410 font 6 átmérő x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6YCH Modell: 5.00006.455 CONDKereszthivatkozás: 20PM16
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
€147.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1 / 2 "
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert75 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.437 "
Hub szélessége2-7 / 16 "
Terhelési érték410 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományNem jelölésCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeÁr
COLSON 2006000613HG görgő 250 Lb. 6 D x 1-1/4 hüvelyk | AC2PEP 2LU45 2006000613HG250 font3 / 8 "1000-2999 fontNemBeleértve-45 foktól 525 fokig FPTFEFekete€17.90
COLSON 2.00003.445 COND görgős kerék 225 Lb 3-1/2 átmérő x 1-1/4 hüvelyk | AF6YCC 20PM11 2.00003.445 KOND225 font3 / 8 "1000-2999 fontIgenNem számít-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyóSzürke€41.01
COLSON 2.00004.445 COND görgő 250 Lb 4 Átmérő x 1-1/4 hüvelyk | AF6YCD 20PM12 2.00004.445 KOND250 font3 / 8 "1000-2999 fontIgenNem számít-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyóSzürke€44.58
COLSON 2.00005.445 COND görgő 250 Lb 5 Átmérő x 1-1/4 hüvelyk | AF6YCE 20PM13 2.00005.445 KOND250 font3 / 8 "1000-2999 fontIgenNem számít-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyóSzürke€60.17
COLSON 5.00004.455 COND görgő 300 Lb 4 átmérő x 2 hüvelyk | AF6YCF 20PM14 5.00004.455 KOND300 font1 / 2 "300-999 fontIgenNem számít-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyóSzürke€91.00
COLSON 5.00005.455 COND görgő 325 Lb 5 átmérő x 2 hüvelyk | AF6YCG 20PM15 5.00005.455 KOND325 font1 / 2 "300-999 fontIgenNem számít-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyóSzürke€130.50
COLSON 5.00008.455 COND görgő 500 Lb 8 átmérő x 2 hüvelyk | AF6YCJ 20PM17 5.00008.455 KOND500 font1 / 2 "300-999 fontIgenNem számít-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyóSzürke€191.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLSON 5.00006.455 COND görgő 410 font 6 átmérő x 2 hüvelyk
€147.12 /Mértékegység