Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC2104 Inline Betét Acetál Egyenesen | AC4AWD 2YDH5

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2104 Inline Betét Acetál Egyenesen

Raktáron
Tétel: AC4AWD Modell: PMC2104Kereszthivatkozás: 2YDH5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.0.500 "
test anyagaAcetál
színekfehér
Kapcsolat típusaPTF
Csatlakozó mérete1 / 8 "
Hossz1.17 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.11 / 64 "
Cső kívül Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egyenes / kikapcsolás (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellCső belül Dia.Test Dia.színekCső kívül Dia.Kapcsolat típusaTételHosszCsőméretÁr
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC2004 Inline betét Acetál Egyenesen | AC4AWB 2YDH3 PMC200411 / 64 "0.58 "fehér1 / 4 "PTFBeillesztett betét1.15 "-€13.23
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC2006 Inline Betét Acetál Egyenesen | AC4AWC 2YDH4 PMC20061 / 4 "0.65 "fehér3 / 8 "PTFBeillesztett betét1.4 "-€17.68
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC2201 Inline Betét Acetál Egyenesen | AC4AWE 2YDH6 PMC22011 / 16 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét0.8 "-€8.17
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC2202 Inline Betét Acetál Egyenesen | AC4AWF 2YDH7 PMC22021 / 8 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét1.05 "-€4.59
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC2203 Inline Betét Acetál Egyenesen | AC4AWG 2YDH8 PMC22033 / 16 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét1.2 "-€5.72
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC2204 Inline Betét Acetál Egyenesen | AC4AWH 2YDH9 PMC22041 / 4 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét1.22 "-€6.27
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC2302 Könyökbetét Acetál Egyenesen | AC4AWJ 2YDJ1 PMC23021 / 8 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét0.85 "-€11.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2104 Inline Betét Acetál Egyenesen
€13.48 /Mértékegység