Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD1702 soros csatlakozó krómozott sárgaréz tüskés | AC4ARP 2YCX4

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD1702 soros csatlakozó krómozott sárgaréz tüskés

Raktáron
Tétel: AC4ARP Modell: MCD1702Kereszthivatkozás: 2YCX4
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
€68.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Test Dia.0.77 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Csatlakozó mérete1 / 8 "
Hossz1.67 "
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD1002 Inline csatlakozó krómozott sárgaréz Mnpt | AC4ARH 2YCW7 MCD10020.750 "MNPT1"1 / 8 "-€53.09
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD1004 Inline csatlakozó krómozott sárgaréz Mnpt | AC4ARJ 2YCW8 MCD10040.750 "MNPT1.1 "1 / 4 "-€49.39
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD1304 Inline csatlakozó krómozott sárgaréz Ptf | AC4ARK 2YCW9 MCD13040.77 "PTF1.77 "-11 / 64 "€87.52
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD1602 Panelcsatlakozó krómozott sárgaréz | AC4ARL 2YCX1 MCD16020.750 "szálkás kalász1.67 "-1 / 8 "€65.00
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD1603 Panelcsatlakozó krómozott sárgaréz | AC4ARM 2YCX2 MCD16030.750 "szálkás kalász1.89 "-3 / 16 "€72.66
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD1604 Panelrögzítő csatlakozó krómozott sárgaréz | AC4ARN 2YCX3 MCD16040.750 "szálkás kalász1.89 "-1 / 4 "€70.39
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD1703 soros csatlakozó krómozott sárgaréz tüskés | AC4ARQ 2YCX5 MCD17030.750 "szálkás kalász1.89 "-3 / 16 "€90.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD1702 soros csatlakozó krómozott sárgaréz tüskés
€68.96 /Mértékegység