Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD13006 soros csatlakozó krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQP 2YCU8

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD13006 soros csatoló krómozott sárgaréz Ptf

Raktáron
Tétel: AC4AQP Típus: LCD13006Kereszthivatkozás: 2YCU8
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
€96.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Test Dia.0.89 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
Kapcsolat típusaPTF
Csatlakozó mérete1 / 4 "
Hossz2"
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.1 / 4 "
Cső kívül Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD10004 Krómozott sárgaréz csőszerelvény, 250 psi, 1/4 hüvelykes menet | AC4AQL 2YCU5 LCD10004MNPT1.15 "1 / 4 "--€62.25
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD10006 soros csatlakozó krómozott sárgaréz Mnpt | AC4AQM 2YCU6 LCD10006MNPT1.15 "3 / 8 "--€71.49
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD13004 Beépített csatlakozó krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQN 2YCU7 LCD13004PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€100.13
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD17004 soros csatlakozó, krómozott sárgaréz, tüskés | AC4AQQ 2YCU9 LCD17004szálkás kalász2"-1 / 4 "-€86.94
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD17005 soros csatlakozó krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQR 2YCV1 LCD17005szálkás kalász2"-5 / 16 "-€105.15
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD17006 soros csatlakozó krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQT 2YCV2 LCD17006szálkás kalász2"-3 / 8 "-€101.89
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD15004 Panelre szerelhető csatlakozó krómozott sárgaréz | AC4ARB 2YCW1 LCD15004MNPT1.5 "1 / 4 "--€78.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD13006 soros csatoló krómozott sárgaréz Ptf
€96.35 /Mértékegység