Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CMI 969-10-12NS Férfi könyökkompressziós sárgaréz, 150psi | AH3PZH 32WH03

CMI 969-10-12NS Férfi könyöknyomásos sárgaréz 150psi

Raktáron
Tétel: AH3PZH Modell: 969-10-12NSKereszthivatkozás: 32WH03

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
csatlakozásTömörítés x cső
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 4 "
Nyomás150
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 4-14
Csőméret5 / 8 "
típusTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretMenetméretCsőméretÁr
CMI 969-12NS férfi könyöknyomás 150psi | AH3PZJ 32WH04 969-12NSFérfi könyök3 / 4 "3 / 4-141 / 2 "€76.44
CMI 969-4-6NS 3/8 hüvelykes, könyöknyomásos sárgaréz cső | AH3PZK 32WH05 969-4-6NSFérfi könyök3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€29.77
CMI 969-6-6NS férfi könyöknyomásos sárgaréz 3/8 hüvelykes cső | AH3PZL 32WH08 969-6-6NSFérfi könyök3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€25.52
CMI 969-6-8NS könyöknyomó, sárgaréz, 1/2 hüvelykes cső | AH3PZM 32WH10 969-6-8NSFérfi könyök1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€35.36
CMI 969-8NS Férfi könyöknyomásos sárgaréz 1/2 hüvelykes cső | AH3PZN 32WH12 969-8NSFérfi könyök3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€33.35
CMI 980-4NS férfi könyöktömörítő sárgaréz 1/8 csőben | AH3QAG 32WH30 980-4NSFérfi könyök, 45 fok1 / 8 "1 / 8-271 / 8 "€21.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CMI 969-10-12NS Férfi könyöknyomásos sárgaréz 150psi
€81.35 /Mértékegység