Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COLUMBUS MCKINNON 33716 emelőgyűrű 180 forgástengely 5000 font teherbírás | AE2XTU 4ZW90

COLUMBUS MCKINNON 33716 Emelőgyűrű 180 forgatható 5000 font teherbírás

Raktáron
Tétel: AE2XTU Típus: 33716Kereszthivatkozás: 4ZW90
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
€157.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Bail Dia.3 / 4 "
B mérete3.5 "
C. mérete1.5 "
E méret3 / 4-10
F méret2-5 / 16 "
Telepítési nyomaték100 ft.-lb.
Felszerelési stílusCsavarozható
tengely180 fok
Forgásszög360 fok
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteC. méreteE méretF méretMenetméretMűködési terheléshatárÁr
COLUMBUS MCKINNON 33312 emelőgyűrű 180 forgástengely 1000 font teherbírás | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 font€128.74
COLUMBUS MCKINNON 33106 emelőgyűrű 180 forgó 10000 Lb. Terhelhetőség | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 font.€348.03
COLUMBUS MCKINNON 33515 emelőgyűrű 180 forgástengely 2500 font teherbírás | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 font€146.57
COLUMBUS MCKINNON 33516 emelőgyűrű 180 forgástengely 2500 font teherbírás | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 font€149.82
COLUMBUS MCKINNON 33614 emelőgyűrű 180 forgástengely 4000 font teherbírás | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 font.€149.91
COLUMBUS MCKINNON 33714 emelőgyűrű 180 forgástengely 5000 font teherbírás | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 font.€151.53
COLUMBUS MCKINNON 33101 emelőgyűrű, 180 forgócsap 8000 font teherbírás | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 font€343.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33716 Emelőgyűrű 180 forgatható 5000 font teherbírás
€157.46 /Mértékegység