Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COLUMBUS MCKINNON 33312 emelőgyűrű 180 forgástengely 1000 font teherbírás | AD9DYL 4R968

COLUMBUS MCKINNON 33312 Emelőgyűrű 180 forgatható 1000 font teherbírás

Raktáron
Tétel: AD9DYL Típus: 33312Kereszthivatkozás: 4R968

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€128.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Bail Dia.7 / 16 "
B mérete2-19 / 64 "
C. mérete9 / 16 "
E méret3 / 8-16
F méret1-29 / 64 "
Telepítési nyomaték12 ft.-lb.
Felszerelési stílusCsavarozható
tengely180 fok
Forgásszög360 fok
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteC. méreteE méretF méretMenetméretMűködési terheléshatárÁr
COLUMBUS MCKINNON 33106 emelőgyűrű 180 forgó 10000 Lb. Terhelhetőség | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 font.€348.03
COLUMBUS MCKINNON 33515 emelőgyűrű 180 forgástengely 2500 font teherbírás | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 font€146.57
COLUMBUS MCKINNON 33516 emelőgyűrű 180 forgástengely 2500 font teherbírás | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 font€149.82
COLUMBUS MCKINNON 33614 emelőgyűrű 180 forgástengely 4000 font teherbírás | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 font.€149.91
COLUMBUS MCKINNON 33714 emelőgyűrű 180 forgástengely 5000 font teherbírás | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 font.€151.53
COLUMBUS MCKINNON 33101 emelőgyűrű, 180 forgócsap 8000 font teherbírás | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 font€343.05
COLUMBUS MCKINNON 33102 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 7000 Lb teherbírás | AE2XTJ 4ZW80 331025-7 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 font.€372.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33312 Emelőgyűrű 180 forgatható 1000 font teherbírás
€128.74 /Mértékegység