Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-118 tengelygallér szabványos bilincs 1/2 hüvelyk szélesség | AH7NCB 36WY98

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-118 tengely gallér standard bilincs 1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH7NCB Modell: H1C-118Kereszthivatkozás: 36WY98
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
€23.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1.187 "
Hézag Dia2.125 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagAcél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 300 fok F között
Dia kívül.2.125 "
Csavar anyagaAcél
Csavar méret1/4"-28 x 3/4"
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1408
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.4
Hajószélesség (cm)5.4
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Hézag DiaAnyagÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325-S tengely gallér bilincs 1 db 3-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F4.5 "Rozsdamentes acél3 / 8 "-24€522.48
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343-S tengely gallér bilincs 1 db 3-7/16 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F4.75 "Rozsdamentes acél3 / 8 "-24€479.79
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350-S tengely gallér bilincs 1 db 3-1/2 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F4.75 "Rozsdamentes acél3 / 8 "-24€635.35
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-393-S tengely gallér bilincs 1 db 3-15/16 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F5.25 "Rozsdamentes acél3 / 8 "-24€784.37
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325 tengely gallér bilincs 1 db 3-1/4 hüvelykes acél | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Fekete-oxid acél0 fok és 300 fok F között4.5 "Acél3 / 8 "-24€199.58
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343 tengely gallér bilincs 1 db 3-7/16 hüvelykes acél | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Fekete-oxid acél0 fok és 300 fok F között4.75 "Acél3 / 8 "-24€165.69
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350 tengely gallér bilincs 1 db 3-1/2 hüvelykes acél | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Fekete-oxid acél0 fok és 300 fok F között4.75 "Acél3 / 8 "-24€166.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-118 tengely gallér standard bilincs 1/2 hüvelyk szélesség
€23.18 /Mértékegység