Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325-S tengely gallér bilincs 1 db 3-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZMB 29NY18

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325-S tengely gallér bilincs 1 db 3-1 / 4 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF8ZMB Modell: H1C-325-SKereszthivatkozás: 29NY18

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€522.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3.25 "
Hézag Dia4.687 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagRozsdamentes acél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 800 fokig F
Dia kívül.4.5 "
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret3 / 8 "-24
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7677
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8487900080

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Hézag DiaAnyagÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343-S tengely gallér bilincs 1 db 3-7/16 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F4.75 "Rozsdamentes acél3 / 8 "-24€479.79
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350-S tengely gallér bilincs 1 db 3-1/2 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F4.75 "Rozsdamentes acél3 / 8 "-24€635.35
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-393-S tengely gallér bilincs 1 db 3-15/16 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F5.25 "Rozsdamentes acél3 / 8 "-24€784.37
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325 tengely gallér bilincs 1 db 3-1/4 hüvelykes acél | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Fekete-oxid acél0 fok és 300 fok F között4.5 "Acél3 / 8 "-24€199.58
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343 tengely gallér bilincs 1 db 3-7/16 hüvelykes acél | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Fekete-oxid acél0 fok és 300 fok F között4.75 "Acél3 / 8 "-24€165.69
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350 tengely gallér bilincs 1 db 3-1/2 hüvelykes acél | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Fekete-oxid acél0 fok és 300 fok F között4.75 "Acél3 / 8 "-24€166.08
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-393 tengely gallér bilincs 1 db 3-15/16 hüvelykes acél | AF8ZMJ 29NY26 H1C-3937 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Fekete-oxid acél0 fok és 300 fok F között5.25 "Acél3 / 8 "-24€252.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325-S tengely gallér bilincs 1 db 3-1 / 4 hüvelykes rozsdamentes acél
€522.48 /Mértékegység