Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062KW Coupling Rigid Steel | AF8YXA 29NM17

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062KW tengelykapcsoló merev acél

Raktáron
Tétel: AF8YXA Típus: 2ISCC-075-062KWKereszthivatkozás: 29NM17

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€240.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 4 "x 5 / 8"
Hézag Dia1-13 / 16 "
Kulcsszélesség3 / 16 "
AnyagAcél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték1540 In.Lbs.
Dia kívül.1 13 / 16 "
Teljes hossz1 13 / 16 "
Csavar méret1/4-28 x 5/8"
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiatípusKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S Csatlakozó merev acél | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél35 In.Lbs.7 / 8 "€147.38
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Csatlakozó merev acél | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél71 In.Lbs.1 1 / 16 "€184.23
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S Csatlakozó merev acél | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél280 In.Lbs.1.375 "€212.21
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S Csatlakozó merev acél | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél380 In.Lbs.1-9 / 16 "€328.77
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S Csatlakozó merev acél | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél470 In.Lbs.1-9 / 16 "€269.75
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S Csatlakozó merev acél | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél830 In.Lbs.1 13 / 16 "€387.74
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S Csatlakozó merev acél | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél990 In.Lbs.1 13 / 16 "€361.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062KW tengelykapcsoló merev acél
€240.12 /Mértékegység