Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C89352 Spiral Flute Tap, M20X2.5 Thread Size, 62.99 mm Thread Length, 140 mm Length, 4 Flutes | CQ9RBB 435X04

CLEVELAND C89352 Spirális fuvolacsap, M20X2.5 menetméret, 62.99 mm-es menethossz, 140 mm-es hossz, 4 horony

Raktáron
Tétel: CQ9RBB Modell: C89352Kereszthivatkozás: 435X04
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
€471.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2088
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszShank Dia.Koppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
CLEVELAND C50025 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 24 Fényes | AG2CEQ 31GF26 C50025FényesNagy sebességű acél-E3.031 "0.381 "Módosított Bottoming5 / 8 "€90.44
CLEVELAND C89317 Spirális fuvolacsap, 5/16-24 menetméret, Unf, 3 17/32 hüvelykes teljes hossz, kobalt, fekete oxid | CH6NQD 45EP29 C89317Fekete oxidKobalt3 17 / 32 "5 / 16 "Spirálfuvola1 3 / 8 "€81.78
CLEVELAND C98010 Spirális fuvolacsap, #10-24 menetméret, 1 hüvelykes menethossz, 2 3/4 hüvelykes hosszúság | CQ9QTD 45ER76 C98010------€68.85
CLEVELAND C98011 Spirális fuvolacsap, #10-32 menetméret, 1 hüvelykes menethossz, 2 3/4 hüvelykes hosszúság | CQ9QTL 45ER77 C98011------€68.85
CLEVELAND C89312 Spirális fuvolacsap, #12-24 menetméret, 1 1/16 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CQ9QTX 45EP24 C89312------€58.23
CLEVELAND C89313 Spirális fuvolacsap, #12-28 menetméret, 1 1/16 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CQ9QTY 45EP25 C89313------€58.23
CLEVELAND C98013 Spirális fuvolacsap, #12-28 menetméret, 1 1/16 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CQ9QTZ 45ER79 C98013------€74.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C89352 Spirális fuvolacsap, M20X2.5 menetméret, 62.99 mm-es menethossz, 140 mm-es hossz, 4 horony
€471.44 /Mértékegység