Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C89317 Spiral Flute Tap, 5/16-24 Thread Size, Unf, 3 17/32 Inch Overall Length, Cobalt, Black Oxide

Raktáron
Tétel: CH6NQD Modell: C89317Kereszthivatkozás: 45EP29
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
€81.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
Fúrófej méreteI
Fúró méret9 / 32 "
befejezFekete oxid
Helix Szög38 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma3
A szálak száma24
Teljes hossz3 17 / 32 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza2 5 / 32 "
Szár típusaEgyenes
Koppintson a Letörés elemreFélig alsó
Koppintson a Stílus elemreSpirálfuvola
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 8 "
Menetméret5 / 16-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0365
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszShank Dia.Koppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
CLEVELAND C50025 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 24 Fényes | AG2CEQ 31GF26 C50025FényesNagy sebességű acél-E3.031 "0.381 "Módosított Bottoming5 / 8 "€90.44
CLEVELAND C98010 Spirális fuvolacsap, #10-24 menetméret, 1 hüvelykes menethossz, 2 3/4 hüvelykes hosszúság | CQ9QTD 45ER76 C98010------€68.85
CLEVELAND C98011 Spirális fuvolacsap, #10-32 menetméret, 1 hüvelykes menethossz, 2 3/4 hüvelykes hosszúság | CQ9QTL 45ER77 C98011------€68.85
CLEVELAND C89312 Spirális fuvolacsap, #12-24 menetméret, 1 1/16 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CQ9QTX 45EP24 C89312------€58.23
CLEVELAND C89313 Spirális fuvolacsap, #12-28 menetméret, 1 1/16 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CQ9QTY 45EP25 C89313------€58.23
CLEVELAND C98013 Spirális fuvolacsap, #12-28 menetméret, 1 1/16 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CQ9QTZ 45ER79 C98013------€74.67
CLEVELAND C89301 Spiral Flute Tap, #2-56 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 1 3/4 Inch Length | CQ9QUE 45EP13 C89301------€102.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C89317 Spiral Flute Tap, 5/16-24 Thread Size, Unf, 3 17/32 Inch Overall Length, Cobalt, Black Oxide
€81.78 /Mértékegység