Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C50025 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 24 Fényes | AG2CEQ 31GF26

CLEVELAND C50025 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 24 Bright

Raktáron
Tétel: AG2CEQ Modell: C50025Kereszthivatkozás: 31GF26

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€90.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFényes
Lista száma606AL
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.031 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.381 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)0.97
Hajó hossza (cm)7.7
Hajószélesség (cm)0.97
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszShank Dia.Koppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
CLEVELAND C89317 Spirális fuvolacsap, 5/16-24 menetméret, Unf, 3 17/32 hüvelykes teljes hossz, kobalt, fekete oxid | CH6NQD 45EP29 C89317Fekete oxidKobalt3 17 / 32 "5 / 16 "Spirálfuvola1 3 / 8 "€81.78
CLEVELAND C98010 Spirális fuvolacsap, #10-24 menetméret, 1 hüvelykes menethossz, 2 3/4 hüvelykes hosszúság | CQ9QTD 45ER76 C98010------€68.85
CLEVELAND C98011 Spirális fuvolacsap, #10-32 menetméret, 1 hüvelykes menethossz, 2 3/4 hüvelykes hosszúság | CQ9QTL 45ER77 C98011------€68.85
CLEVELAND C89312 Spirális fuvolacsap, #12-24 menetméret, 1 1/16 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CQ9QTX 45EP24 C89312------€58.23
CLEVELAND C89313 Spirális fuvolacsap, #12-28 menetméret, 1 1/16 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CQ9QTY 45EP25 C89313------€58.23
CLEVELAND C98013 Spirális fuvolacsap, #12-28 menetméret, 1 1/16 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CQ9QTZ 45ER79 C98013------€74.67
CLEVELAND C89301 Spirális fuvolacsap, #2-56 menetméret, 1/2 hüvelykes menethossz, 1 3/4 hüvelykes hosszúság | CQ9QUE 45EP13 C89301------€102.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C50025 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 24 Bright
€90.44 /Mértékegység