Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C40058 Powdered Metal End Mill 1-1/4 Inch Diameter 4 Inch Cut Length | AH2MPP 29VX86

CLEVELAND C40058 porított fém szármaró 1-1/4 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk vágott hossz

Raktáron
Tétel: AH2MPP Modell: C40058Kereszthivatkozás: 29VX86
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
€531.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarok sugarú végmaró
Sarok sugara1 / 8 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusSarok sugara
befejezTiCN
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög42 fok
Vágás hossza4"
Lista számaPM538R
AnyagPorított fém
Marás Dia.1-1 / 4 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz6.5 "
Shank Dia.1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9477
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)22.81
Hajószélesség (cm)3.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSarok sugarabefejezShank Dia.Helix SzögVágás hosszaLista számaAnyagÁr
CLEVELAND C40033 Porított fém szármaró 3/4 hüvelyk átmérő 1-5/8 hüvelyk vágott hossz | AH2MMZ 29VX40 C400333.875 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 fok1.625 "PM538RPorított fém€272.50
CLEVELAND C40035 Porított fém maró 3/4 hüvelyk átmérő 1-5/8 hüvelyk vágott hossz | AH2MNA 29VX42 C400353.875 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 fok1.625 "PM538RPorított fém€333.49
CLEVELAND C40064 Porított fém maró 3/4 hüvelyk átmérő 2-1/4 hüvelyk vágott hossz | AH2MNJ 29VX50 C400644.75 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 fok2.25 "PM538RPorított fém€341.37
CLEVELAND C40066 Porított fém maró 3/4 hüvelyk átmérő 2-1/4 hüvelyk vágott hossz | AH2MNK 29VX52 C400664.75 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 fok2.25 "PM538RPorított fém€373.32
CLEVELAND C40036 Porított fém maró 3/4 hüvelykes átmérő 3 hüvelyk vágott hossz | AH2MNM 29VX54 C400365.25 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 fok3"PM538RPorított fém€433.92
CLEVELAND C40038 Porított fém maró 3/4 hüvelykes átmérő 3 hüvelyk vágott hossz | AH2MNN 29VX56 C400385.25 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 fok3"PM538RPorított fém€421.50
CLEVELAND C40039 Porított fém maró 1 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk vágott hossz | AH2MNR 29VX59 C400394.5 "1 / 16 "TiCN1"42 fok2"PM538RPorított fém€479.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C40058 porított fém szármaró 1-1/4 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk vágott hossz
€531.94 /Mértékegység