Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C18055 Jobber Bit #2 High Speed Steel | AB6WGC 22N409

CLE-LINE C18055 Jobber bit #2 nagysebességű acél

Raktáron
Tétel: AB6WGC Modell: C18055Kereszthivatkozás: 22N409

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.221 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezFekete arany
Fuvola hossza2.625 "
Lista száma1878
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz3.875 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.221 "
Méret#2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékDimenzió típusabefejezFuvola hosszaLista számaTeljes hosszShank Dia.Ár
CLE-LINE C18000 Jobber bit 1/16 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Töredékes hüvelykFekete arany7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "€2.71
CLE-LINE C18001 Jobber bit 5/64 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Töredékes hüvelykFekete arany1"18782"5 / 64 "€2.90
CLE-LINE C18002 Jobber Bit 3/32 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Töredékes hüvelykFekete arany1.25 "18782.25 "3 / 32 "€3.06
CLE-LINE C18003 Jobber Bit 7/64 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Töredékes hüvelykFekete arany1.5 "18782.625 "7 / 64 "€3.18
CLE-LINE C18004 Jobber bit 1/8 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Töredékes hüvelykFekete arany1.625 "18782.75 "1 / 8 "€3.27
CLE-LINE C18005 Jobber bit 9/64 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "Töredékes hüvelykFekete arany1.75 "18782.875 "9 / 64 "€3.69
CLE-LINE C18006 Jobber Bit 5/32 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Töredékes hüvelykFekete arany2"18783.125 "5 / 32 "€3.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C18055 Jobber bit #2 nagysebességű acél
€5.54 /Mértékegység