Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C18005 Jobber bit 9/64 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WEU 22N377

CLE-LINE C18005 Jobber bit 9/64 hüvelykes nagysebességű acél

Raktáron
Tétel: AB6WEU Modell: C18005Kereszthivatkozás: 22N377
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
€3.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.14 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFekete arany
Fuvola hossza1.75 "
Lista száma1878
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2.875 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.9 / 64 "
Méret9 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékDimenzió típusabefejezFuvola hosszaLista számaTeljes hosszShank Dia.Ár
CLE-LINE C18000 Jobber bit 1/16 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Töredékes hüvelykFekete arany7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "€2.71
CLE-LINE C18001 Jobber bit 5/64 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Töredékes hüvelykFekete arany1"18782"5 / 64 "€2.90
CLE-LINE C18002 Jobber Bit 3/32 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Töredékes hüvelykFekete arany1.25 "18782.25 "3 / 32 "€3.06
CLE-LINE C18003 Jobber Bit 7/64 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Töredékes hüvelykFekete arany1.5 "18782.625 "7 / 64 "€3.18
CLE-LINE C18004 Jobber bit 1/8 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Töredékes hüvelykFekete arany1.625 "18782.75 "1 / 8 "€3.27
CLE-LINE C18006 Jobber Bit 5/32 hüvelykes nagysebességű acél | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Töredékes hüvelykFekete arany2"18783.125 "5 / 32 "€3.96
CLE-LINE C18075 Jobber Bit #22 High Speed ​​Steel | AB6WFB 22N384 C18075#220.157 "VezetékméretFekete arany2"18783.125 "0.157 "€4.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C18005 Jobber bit 9/64 hüvelykes nagysebességű acél
€3.69 /Mértékegység