Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C17685 Tree Bur SG, Single Cut, 1/4 Inch Shank Dia, 1/2 Inch Head Dia, Length of Cut 1 Inch | CQ9CKN 50AW34

CLE-LINE C17685 Tree Bur SG, Single Cut, 1/4 Inch Shank Dia, 1/2 Inch Head Dia, Length of Cut 1 Inch

Raktáron
Cikkszám: CQ9CKN Modell: C17685Kereszthivatkozás: 50AW34

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€75.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétellábszár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CLE-LINE C17486 Tree Bur SG, dupla vágás, 3.00 mm-es szár-átm., 3.00 mm-es fejátmérő, vágási hossz 12.70 mm | CQ8ZJR 50AW31 C17486Fej€17.44
CLE-LINE C17488 Tree Bur SG, dupla vágás, 3.00 mm-es szár átmérő, 4.76 mm-es fej átmérő, vágási hossz 12.70 mm | CQ8ZJT 50AW38 C17488Fej€50.53
CLE-LINE C17487 Tree Bur SG, dupla vágás, 6.00 mm szár átmérő, 12.70 mm fej átmérő, vágási hossz 25.40 mm | CQ8ZJU 50AW35 C17487Fej€84.11
CLE-LINE C17483 Tree Bur SG, Dupla vágás, 6.00 mm-es szár-átm., 6.00 mm-es fej-átm., Vágás hossza 15.90 mm, SG-1 | CQ8ZJV 50AW23 C17483Fej€49.69
CLE-LINE C17485 Tree Bur SG, Dupla vágás, 6.00 mm-es szár-átm., 9.53 mm-es fej-átm., Vágási hossz 19.10 mm, SG-3 | CQ8ZJW 50AW28 C17485Fej€70.65
CLE-LINE C17674 Fafúró SG, Single Cut, 3.00 mm szár átm., 3.00 mm fejátm., Vágás hossz 12.70 mm | CQ8ZJX 50AW32 C17674Fej€15.81
CLE-LINE C17484 Fafúró SG, Dupla vágás, 6.00 mm-es szár-átm., 7.94 mm-es fej-átm., Vágási hossz 19.10 mm, SG-2 | CQ8ZJZ 50AW25 C17484Fej€63.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C17685 Tree Bur SG, Single Cut, 1/4 Inch Shank Dia, 1/2 Inch Head Dia, Length of Cut 1 Inch
€75.38 /Mértékegység