CLAMPCO 94158-0325 Rugós bilincs, nagy teherbírású, 3.25 x 3.03 x 3.38 hüvelykes méret, PK 25

Cikkszám: CE6ZKJ Modell: 94158-0325
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós szorító
Max. Átmérő3.38 "
Min. Dia.3.03 "
Névleges átmérő3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁtmérőNévleges átmérőÁr
CLAMPCO 94158-0234 rugós bilincs, nagy teherbírású, 2.34 x 2.15 x 2.5 hüvelykes méret, PK 25 | CE6ZKG 94158-02342.5 "2.34 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94158-0284 rugós bilincs, nagy teherbírású, 2.84 x 2.65 x 3 hüvelykes méret, PK 25 | CE6ZKH 94158-02843"2.84 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94158-0375 rugós bilincs, nagy teherbírású, 3.75 x 3.53 x 3.88 hüvelykes méret, PK 25 | CE6ZKK 94158-03753.88 "3.75 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94158-0378 Rugós bilincs, nagy teherbírású, 3.78 X 3.56 X 3.91 hüvelyk méret, PK 25 | CE6ZKL 94158-03783.91 "3.78 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94158-0398 Rugós bilincs, nagy teherbírású, 3.98 X 3.76 X 4.11 hüvelyk méret, PK 25 | CE6ZKM 94158-03984.11 "3.98 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94158-0400 rugós bilincs, nagy teherbírású, 4 x 3.78 x 4.13 hüvelykes méret, PK 25 | CE6ZKN 94158-04004.13 "4"-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94158-0411 rugós bilincs, nagy teherbírású, 4.11 x 3.89 x 4.24 hüvelykes méret, PK 25 | CE6ZKP 94158-04114.24 "4.11 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLAMPCO 94158-0325 Rugós bilincs, nagy teherbírású, 3.25 x 3.03 x 3.38 hüvelykes méret, PK 25