Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 29006875 Extra hosszú fúró spirálfuvola 11/16 hüvelykes | AH9TMF 41AN16

CJT KOOLCARB 29006875 Extra hosszú fúró spirálfuvola 11/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9TMF Típus: 29006875Kereszthivatkozás: 41AN16

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€112.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.6875
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete11 / 16 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza6"
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz9.25 "
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 csiszolt
Shank Dia.11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3092
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 29002500 Extra hosszú fúró spirál furulya 1/4 hüvelyk | AH9TLQ 41AN02 290025000.25003.75 "6.125 "1 / 4 "€342.74
CJT KOOLCARB 29002812 Extra hosszú fúró spirál furulya 9/32 hüvelyk | AH9TLR 41AN03 290028120.28123.875 "6.25 "9 / 32 "€342.74
CJT KOOLCARB 29003125 Extra hosszú fúró spirál furulya 5/16 hüvelyk | AH9TLT 41AN04 290031250.31254"6.375 "5 / 16 "€379.42
CJT KOOLCARB 29003438 Extra hosszú fúró spirál furulya 11/32 hüvelyk | AH9TLU 41AN05 290034380.34384.125 "6.5 "11 / 32 "€342.74
CJT KOOLCARB 29003750 Extra hosszú fúró spirál furulya 3/8 hüvelyk | AH9TLV 41AN06 290037500.37504.25 "6.75 "3 / 8 "€314.62
CJT KOOLCARB 29004062 Extra hosszú fúró spirális furulya 13/32 hüvelyk | AH9TLW 41AN07 290040620.40624.375 "7"13 / 32 "€340.45
CJT KOOLCARB 29004375 Extra hosszú fúró spirál furulya 7/16 hüvelyk | AH9TLX 41AN08 290043750.43754.625 "7.25 "7 / 16 "€344.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 29006875 Extra hosszú fúró spirálfuvola 11/16 hüvelykes
€112.23 /Mértékegység