Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17404531 kúpos L fúró egyenes fuvola 29/64 hüvelykes | AH9TJD 41AM44

CJT KOOLCARB 17404531 Kúpos L fúró egyenes fuvola 29/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9TJD Típus: 17404531Kereszthivatkozás: 41AM44
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
€447.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.4531
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete29 / 64 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza4 5 / 16 "
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz6.75 "
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 Fazet vékonyított
Shank Dia.29 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1892
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)1.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17401250 kúpos fúró, egyenes fuvola 1/8 hüvelykes | AH9TGZ 41AM17 174012500.1250Töredékes hüvelyk1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "€299.75
CJT KOOLCARB 17401406 kúpos fúró, egyenes fuvola 9/64 hüvelykes | AH9THB 41 óra 19 óra 174014060.1406Töredékes hüvelyk2"4.437 "9 / 64 "€319.29
CJT KOOLCARB 17401562 kúpos fúró egyenes furat 5/32 hüvelyk | AH9THC 41AM20 174015620.1562Töredékes hüvelyk2 7 / 32 "4 21 / 32 "5 / 32 "€319.39
CJT KOOLCARB 17401575 kúpos hosszú fúró, egyenes horony 4.00 mm | AH9THD 41:21 174015750.1575Metric56.3mm118.2mm4.00mm€319.39
CJT KOOLCARB 17401719 kúpos hosszú fúró egyenes fuvola 125 fok | AH9THE 41AM22 174017190.1719Töredékes hüvelyk2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "€319.29
CJT KOOLCARB 17401772 kúpos hosszú fúró, egyenes horony 4.50 mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772Metric66.7mm127mm4.50mm€319.29
CJT KOOLCARB 17401875 kúpos hosszú fúró egyenes fuvola 3/16 hüvelykes | AH9THG 41AM24 174018750.1875Töredékes hüvelyk2.625 "5"3 / 16 "€319.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17404531 Kúpos L fúró egyenes fuvola 29/64 hüvelykes
€447.62 /Mértékegység