Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRONOMITE LABS SR-30L/120 vízmelegítő tartály nélküli 120 V 3600 Watt | AE8LPN 6DXT2

CHRONOMITE LABS SR-30L / 120 Vízmelegítő Tankless 120 V 3600 Watt

Raktáron
Tétel: AE8LPN Modell: SR-30L/120Kereszthivatkozás: 6DXT2
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
€355.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők30
Alapértelmezett hőmérséklet140 fok F
Mélység2.75 "
Magasság6.25 "
Min. Áramlás aktiválása0.40 gpm
FelszerelésVízszintes
Fázis1
nyomás tartomány25-150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi / lakossági
Temp. Hatótávolság90 fok és 120 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM49 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM17 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 20.0 GPM30A
Feszültség120 VAC
Vízcsatlakozás3/8 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts3600
Szélesség10.125 "
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termék részletek:

A Chronomite Labs SR-30L/120 elektromos tartály nélküli vízmelegítő igény szerinti meleg vizet biztosít, így nincs szükség tárolótartályra, és energiahatékonyságot biztosít kisebb helyiségekben, vagy ahol elengedhetetlen a folyamatos melegvíz-ellátás. Ideális konyhákba, fürdőszobákba vagy távoli szerelvényekbe.

Jellemzők:

  • A Chronomite Labs SR-30L/120 elektromos tartály nélküli vízmelegítő erőteljes 3600 W-os energiafogyasztással rendelkezik, így hatékony igény szerinti melegvíz-szolgáltatást biztosít.
  • Ez a tartály nélküli vízmelegítő állítható hőmérsékleti tartományt kínál, lehetővé téve a precíz szabályozást, hogy megfeleljen az adott melegvíz-szükségletnek.
  • Kompressziós szerelvényekkel és csaptelep áramlásszabályzóval van felszerelve az egyszerű telepítés és használat kényelme érdekében.
  • Ez a tartály nélküli vízmelegítő alumínium házzal rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Telepíthetem kis helyen?

V. Igen, a tartály nélküli vízmelegítő kis helyigénnyel rendelkezik, és korlátozott helyeken falra szerelhető.

K. Milyen hőmérsékleti tartományban képes ez a Chronomite Labs SR-30L/120 elektromos tartály nélküli vízmelegítő?

V. Az egység maximum 160°F hőmérsékletű meleg vizet tud szállítani, és állítható termosztáttal rendelkezik a pontos hőmérsékletszabályozás érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC erősítőkTételnyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 vízmelegítő tartály nélküli 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec tartály nélküli vízmelegítő45-150 psi80 fok és 120 fok F között120 VAC18009.62 "€346.73
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F tartály nélküli vízmelegítő 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi104 fok F208 VAC41609.62 "€459.56
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC41609.62 "€401.64
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC55409.62 "€361.69
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC83109.62 "€395.11
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC62409.62 "€373.94
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi110 fok F208 VAC62409.62 "€476.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-30L / 120 Vízmelegítő Tankless 120 V 3600 Watt
€355.73 /Mértékegység