Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRONOMITE LABS SR-20L/120 vízmelegítő tartály nélküli 120 V 2400 Watt | AE8LPM 6DXT1

CHRONOMITE LABS SR-20L / 120 Vízmelegítő Tankless 120 V 2400 Watt

Raktáron
Tétel: AE8LPM Modell: SR-20L/120Kereszthivatkozás: 6DXT1
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
€320.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők20
Alapértelmezett hőmérséklet140 fok F
Mélység2.75 "
Magasság6.25 "
Min. Áramlás aktiválása0.40 gpm
FelszerelésVízszintes
Fázis1
nyomás tartomány25-150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi / lakossági
Temp. Hatótávolság90 fok és 120 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM33 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM12 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 20.0 GPM20A
Feszültség120 VAC
Vízcsatlakozás3/8 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts2400
Szélesség9.62 "
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termék részletek:

A Chronomite Labs SR-20L/120 tartály nélküli vízmelegítő ideális az igény szerinti melegvíz-ellátáshoz kereskedelmi környezetben. Kompakt kialakítása és energiahatékony működése alkalmassá teszi korlátozott helyigényű telepítésekhez. Ez a tartály nélküli melegítő precíz hőmérséklet-szabályozást kínál, csökkenti az energiafogyasztást és kiküszöböli a hagyományos vízmelegítőkhöz kapcsolódó készenléti hőveszteséget. Konyhákban, fürdőszobákban és más olyan helyeken használják, ahol azonnali melegvíz szükséges, tárolótartály nélkül.

Jellemzők:

  • Ennek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező fűtőtestnek az energiafogyasztása 2400 W, így igény szerinti meleg vizet biztosít túlzott energiafelhasználás nélkül.
  • Minimális áramlási aktiválása 0.35 gpm, így alacsony áramlási sebesség mellett is hatékony vízmelegítést biztosít.
  • A maximális áramlási sebesség 1.5 gpm, amely megfelel a különféle alkalmazások melegvíz-igényének.
  • Falra szerelhető és kompressziós szerelvényekkel van felszerelve az egyszerű telepítés érdekében.
  • A ház tartós alumíniumból készült, az elem pedig Celcon műanyagból készült a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez a Chronomite SR-20L/120 vízmelegítő csaptelep áramlásszabályzóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a vízáramlás beállítását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a minimális víznyomás a megfelelő működéshez?

V. A minimálisan szükséges víznyomás 25 psi.

K. Jár hozzá vezeték és mi a vezetőképessége?

V. Az egység tartalmaz egy 12 AWG vezetékes vezetéket a biztonságos és megbízható elektromos vezetőképesség érdekében.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Chronomite Labs SR-20L/120 tartály nélküli vízmelegítő használatakor?

A.

  • Gondoskodjon arról, hogy egy képzett szakember telepítse a fűtőberendezést a helyi előírásoknak és biztonsági előírásoknak megfelelően.
  • A potenciális veszélyek megelőzése érdekében az elektromos munkákra bízzon engedéllyel rendelkező villanyszerelőt.
  • Figyelje és módosítsa a beállításokat az ajánlott tartományokon belül a forrázás és a problémák elkerülése érdekében.
  • Végezzen ütemezett karbantartást, beleértve az öblítést is, a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint.
  • Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, hogy megakadályozza az éghető gázok felhalmozódását, kövesse a kézi előírásokat.
  • Szereljen be vízlágyítókat vagy szűrőket a rossz vízminőségű területeken, hogy megakadályozza a vízkő lerakódását.
  • A véletlen beállítások elkerülése érdekében tartsa a kezelőszerveket gyermekektől távol.
  • Ismerje a vészleállítási eljárásokat, és címkézze fel az elzárószelepeket a gyors hozzáférés érdekében.
  • Rendszeresen ellenőrizze az egység szivárgását, és haladéktalanul orvosolja a problémákat.
  • Győződjön meg arról, hogy a TPR szelep működőképes, és rendszeresen ellenőrizze az ajánlásoknak megfelelően.

K. Hogyan biztosítja a tartály nélküli vízmelegítő az energiahatékonyságot?

V. A tartály nélküli kialakítás kiküszöböli a készenléti hőveszteséget, így energiahatékonyságot biztosít az igény szerinti melegvíz-szolgáltatás során.

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC erősítőkTételnyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 vízmelegítő tartály nélküli 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec tartály nélküli vízmelegítő45-150 psi80 fok és 120 fok F között120 VAC18009.62 "€308.68
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F tartály nélküli vízmelegítő 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi104 fok F208 VAC41609.62 "€436.14
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC41609.62 "€357.02
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC55409.62 "€350.04
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC83109.62 "€348.18
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC62409.62 "€359.10
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi110 fok F208 VAC62409.62 "€442.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-20L / 120 Vízmelegítő Tankless 120 V 2400 Watt
€320.64 /Mértékegység