Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH Pozícionáló zsinór 50 láb 1 láb pattintóval | AH7LRT 36WA31

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH pozícionáló zsinór 50 láb 1 láb pattintóval

Raktáron
Tétel: AH7LRT Típus: 198RLS-2-Z7/50FTWHKereszthivatkozás: 36WA31
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
€289.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyező zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása3 / 4 "
színekfehér
Hardver anyagAcél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Hossz50 láb.
Vonal anyagaNejlon
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseKarabiner
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusKarabiner
Lábak száma1
Szalag szélessége1"
Szakítószilárdság5000 font
Vizuális terhelésjelzőNem
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.592
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellZáró kábelköteg csatlakozó kampó típusHorgonyhorog kapu nyitásaKábel átmérőjeSzalag szélességeVizuális terhelésjelzőSúly kapacitásszínekHám-horog kapu nyitásÁr
MILLER BY HONEYWELL ARL-100-Z7/8FT Pozícionáló zsinór 8 láb 400 Lb. Kötél | AA8MLK 19D197 ARL-100-Z7 / 8FTKarabiner1"3 / 8 "3 / 8 "Nem400 fontfehér3/4 - 1 "€456.73
MILLER BY HONEYWELL 8187V/6FTV pozícionáló zsinór 6 láb 400 Lb. Acél | AD2EFP 3NPN9 8187V / 6FTVKarabiner---Nem400 fontEzüst-€147.39
MILLER BY HONEYWELL 213TWLS-Z7/4FTGN rögzítő zsinór 1 lábú poliészter | AG9FEN 19Z713 213TWLS-Z7 / 4FTGNSnap3 / 4 "1"1"Igen310 fontZöld3 / 4 "€176.99
MILLER BY HONEYWELL T9111W-Z7/6FTAF pozícionáló zsinór 6 láb narancssárga 310 lb. AG9GME 20C113 T9111W-Z7 / 6FTAFKarabiner3 / 4 "1"1"Nem310 fontnarancs3 / 4 "€94.31
MILLER BY HONEYWELL 213WLS-Z7/6FTYL pozícionáló zsinór 6 láb 1 láb pattintóval | AH7LRG 36WA10 213WLS-Z7 / 6FTYLKarabiner3 / 4 "-1"Nem310 fontSárga3 / 4 "€207.61
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/75FTWH pozícionáló zsinór 75 láb 1 láb pattintással | AH7LRU 36WA32 198RLS-2-Z7 / 75FTWHKarabiner3 / 4 "-1"Nem310 fontfehér3 / 4 "€398.28
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/25FTWH Pozícionáló zsinór 25 láb 1 láb pattintással | AH7LRW 36WA34 198RLS-2-Z7 / 25FTWHKarabiner3 / 4 "-1"Nem310 fontfehér3 / 4 "€179.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH pozícionáló zsinór 50 láb 1 láb pattintóval
€289.30 /Mértékegység