CHRONOMITE LABS ER-50L/480_3P Electric Tankless Water Heater, Indoor/Outdoor, 24000 W, 4.5 Gpm | CQ8YAM 54EL23

CHRONOMITE LABS ER-50L/480_3P elektromos tartály nélküli vízmelegítő, beltéri/kültéri, 24000 W, 4.5 Gpm

Raktáron
Tétel: CQ8YAM Modell: ER-50L/480_3PKereszthivatkozás: 54EL23

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,064.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tartály nélküli vízmelegítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.185
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC erősítőkTételnyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 vízmelegítő tartály nélküli 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec tartály nélküli vízmelegítő45-150 psi80 fok és 120 fok F között120 VAC18009.62 "€308.68
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F tartály nélküli vízmelegítő 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi104 fok F208 VAC41609.62 "€436.14
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC41609.62 "€357.02
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC55409.62 "€350.04
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC83109.62 "€348.18
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC62409.62 "€359.10
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi110 fok F208 VAC62409.62 "€442.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRONOMITE LABS ER-50L/480_3P elektromos tartály nélküli vízmelegítő, beltéri/kültéri, 24000 W, 4.5 Gpm
€2,064.56 /Mértékegység