CHRISLYNN 87041 kombinált kézi szerelőeszköz, metrikus | AF9PJJ 30PG07

CHRISLYNN 87041 Kombinált kézi szerelőeszköz, metrikus

Tétel: AF9PJJ Típus: 87041Kereszthivatkozás: 30PG07

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTelepítő eszköz
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Méretekhez használható: M33x3, M33x3, M33x3.5, 1 3 / 8-6, 1 1 / 4-12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 87041 Kombinált kézi szerelőeszköz, metrikus