Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84569 Precíziós reteszelőbetét, metrikus, ömlesztett, 31/64 hüvelykes fúró, 12 mm hosszú, 50 PK | AG9AMK 5649-12CN-120 / MA3329-112 / 18122

CHRISLYNN 84569 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 31/64 hüvelykes fúró, 12 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AMK Típus: 84569Kereszthivatkozás: 5649-12CN-120 / MA3329-112 / 18122

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret31 / 64 "
Beszúrás hossza12mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM12 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 5649-12CN-120
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3329-112
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 18122

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84569 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 31/64 hüvelykes fúró, 12 mm hosszú, 50 PK
€18.39 /csomag