Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84516 Reteszelőbetét, Unc, Tömeges, 17/64 hüvelykes fúró, 0.25 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG9AKN Típus: 84516Kereszthivatkozás: 3585-4CN-0250 / MS21209-C4-10 / 13042

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret17 / 64 "
Beszúrás hossza0.25 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 3585-4CN-0250
    • Katonai standard kereszthivatkozás: MS21209-C4-10
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 13042

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84516 Reteszelőbetét, Unc, Tömeges, 17/64 hüvelykes fúró, 0.25 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€17.91 /csomag